※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IST 絶縁給水栓チーズ エスロコートLX継手 セキスイ 38571976 IST 絶縁給水栓チーズ エスロコートLX継手 セキスイ 38571976

絶縁給水栓チーズ エスロコートLX継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 注文コード38571976 品番IST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,910
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。

寸法A(mm)32 寸法B(mm)35 寸法D1(Φmm)27 寸法D2(Φmm)35.8 寸法T(mm)2.5以上 寸法Z(mm)21 形状チーズ 呼び径(A)15 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05 材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする