※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IMOS 絶縁メスオスソケット エスロコートLX継手 セキスイ 38572082 IMOS 絶縁メスオスソケット エスロコートLX継手 セキスイ 38572082

絶縁メスオスソケット エスロコートLX継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38572082 品番 IMOS
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。

寸法D1(Φmm)69 寸法D2(Φmm)83 寸法L(mm)108.8 寸法T(mm)2.5以上 形状ソケット 呼び径(A)50 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05 材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする