※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NiH 砲金製ニップル エスロコートLX継手 セキスイ 38572326 NiH 砲金製ニップル エスロコートLX継手 セキスイ 38572326

砲金製ニップル エスロコートLX継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38572326 品番 NiH
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法B(mm)38 寸法E(mm)21 寸法L(mm)52 寸法d(mm)24.6 形状ニップル 呼び径(A)25 用途LX継手と各種メスねじ付き器具継手等との接続に使用する専用継手です。 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(継手)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)
注意
※給湯用のUX継手には内径の違いにより使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする