※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BuH 砲金製ブッシング エスロコートLX継手 セキスイ 38572344 BuH 砲金製ブッシング エスロコートLX継手 セキスイ 38572344

砲金製ブッシング エスロコートLX継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38572344 品番 BuH
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法B(mm)32 寸法E(mm)18 寸法H(mm)10 寸法L(mm)28 形状ブッシング 呼び径(A)20×10 質量(kg)0.118 容積0.5 才 寸法Rc3/8 寸法R3/4 材質(継手)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品) 入数(個)72 梱包重量(kg)8.5 梱包区分束・ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする