曜日別特売
B2M10G Φ22 キノコ形押ボタンスイッチ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 38572667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B2M10G Φ22 キノコ形押ボタンスイッチ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 38572667
B2M10G Φ22 キノコ形押ボタンスイッチ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 38572667

Φ22 キノコ形押ボタンスイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード38572667品番B2M10G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。
あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。
操作部の裏面取付方式により、リングパッキンによるオアネル厚調整が不要。
コンタクトブロックの追加・交換が容易。
2方向からの配線が可能。
充電部保護カバーを標準付属。
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。
CEマーク表示。
ボタン部がキノコ形をしています。

材質
(ベース・コンタクトブロック・ナット)ポリアミド樹脂、
(ボタン部・ツマミ部)ポリアセタール樹脂、
(ガードリング)PBT樹脂、ポリアミド樹脂、
(リングパッキン)ニトリルゴム、
(充電部カバー)ABS樹脂
定格使用電流
AC-15(コイル負荷)/6A(24V/120V/240V)、2.5A(480V)、2A(600V)
DC-13(コイル負荷)/4A(24V)、1.3A(125V)、0.45A(250V)
種類非照光式動作方式モメンタリ接点構成1aボタン色ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)22.3(25.5)端子形状ねじ端子保護構造IP65(防噴流形)質量(g)約29耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじM3.5±ねじ適合電線(mm2)(最大)2準拠規格JIS C8201-5-1制御用スイッチ通則、電気用品安全法<PS>E(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部と非充電部間)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)締付トルク(N・m)0.8~1.0端子温度上昇30℃以下許容相対湿度(%)45~85RH(ただし、結露しないこと)汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結しないこと)開放熱電流(A)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉)機械的寿命500万回以上パネル厚(mm)1~6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38572667
2014-08-15
用途: タイマー用スイッチ
佐藤果樹園農・林・水産業

説明書等なく、スイッチのナット部分の取り外し方が特殊で苦労した。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする