ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38573491 品番 MSR1A-11
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。

寸法S(mm)11 二面幅(mm)11 ラチェット機構あり 寸法L(mm)165 仕様十二角 トラスコ品番392-1280 質量(g)70 寸法D1(mm)22.6 寸法D2(mm)21.4 寸法T1(mm)5.2 寸法T2(mm)7.7 送り角度(°)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38573552
2026-01-17
用途:
自動車修理
製造業

ストレートのため、狭い場所での作業がやりやすいです。

対象商品:
38573464
2024-01-31
用途:
機械のメンテナンス
岩倉鉄工株式会社 様

個人の感想ですが、他社製品よりもラチェット部分が丈夫な気がします。また、持ち手のザラザラが滑りにくくて気に入っています。

1人が参考にしています
2023-04-14
用途:
自転車整備
サイクルショップリンリン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

日本仕様として、8.10.1214.17と売れ筋しかラインナップされないメーカーも多い中、1ミリ刻みで揃えてくれる姿勢は高く評価されるべき。
それはフレックスとか、切り替えレバー付きもあれば尚嬉しいんだけど。
価格も海外メーカーのアホみたいなことはないし。

対象商品:
38573491
2022-05-09
用途:
機器の据え付け
栄和システム 様 (建設業・工事業)

さすがに一流メーカ品だけあり、作りがシッカリとしており動作もスムーズです。

対象商品:
38573604
2021-07-02
用途:
機械のメンテナンス時
さわやか福祉企業組合 様 (サービス業)

機械のメンテナンス時メガネレンチとスパナ機能があるので、とても便利です・

対象商品:
38573464
2021-03-25
用途:
重機メンテナンス
株式会社石井建材 様 (製造業)

今まで安価なラチェットコンビネーショを使用したいたが、壊れたのでKTCを買い使用しました。信頼できる商品です。

対象商品:
38573543
2021-05-23
用途:
F30系BMWのブレーキメンテナンス
製造業

一旦緩まったブレーキキャリパーブラケットを取り外すのがスムーズに作業できます。

対象商品:
38573516
2021-04-01
用途:
機械整備
建設業・工事業

小さいサイズはギヤ部がコンパクトで良いが
19 ぐらいからじゃまになるコトも
でも耐久性があり使える道具です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
1人が参考にしています
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする