ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38573647 品番 MSR2A-13
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmは6°)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
レバー操作により回転方向を切り替えできます。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。

送り角度(°)5 トラスコ品番392-1484 質量(g)90 寸法L(mm)178 寸法S(mm)13 仕様十二角 寸法D1(mm)26.7 寸法D2(mm)24.5 寸法T1(mm)6.4 寸法T2(mm)8.6 二面幅(mm)13 ラチェット機構あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38573647
2022-03-21
用途:
エンジン整備に
株式会社田中工業 様

ラチェット機構が変更できて作業が快適です。
本締めも可能なので安心して作業ができます。

対象商品:
38573647
2020-02-11
用途:
自動車、建設機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

滑りにくく手に良く馴染みます。
何よりこれ1本で本締めまでが可能なので大変重宝しています。

対象商品:
38573613
2018-07-31
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

10 13 を使用していましたが、とても使いやすかったので、8 17を追加購入しました。
これを使ったら他のスパナは使えなくなりました。
さすがKTC

対象商品:
38573647
2016-09-02
用途:
機械メンテナンス
製造業

機械の狭い部分でのナット締めにとても使いやすい。

対象商品:
38573647
2021-02-28
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

ラチェット部付近を持って早回し作業を行うと切り替えレバーに触れるだけで回転方向が切り替わってしまうことが有るので注意が必要です。
切り替えレバーの形状や切り替えの機構を工夫してほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
38573622
2015-08-14
用途:
バイクの整備用に

バイクを整備するにあたり、ラチェットレンチが使えない狭所用に購入。
このオフセットされているのが絶妙でレバーによる切り替えできることで、どちらの面でも、締め緩めがでく助かる。
オープンレンチ側はほとんど使わないので両方をサイズの異なるラチェットにしてもらいたい。

1人が参考にしています
対象商品:
38573665
2014-08-13
用途:
固定作業

作業中は頻繁に使用するので、使い易さを重視して購入しました、まず軽い、すべりにくい、切り替えレバーも良い感じでした、長く使えそうです。

対象商品:
38573647
2014-04-08
用途:
機械修理
SJメカニック 様

レバー付きが良い。
薄型のラチェットハンドルがなく、アタッチメント付けての使用なので、このレバーがないと、アタッチメント差し替えないとなので
重宝してます。
首の角度がフラットなら尚良いのですが...

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする