ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38573753 品番 MSR2SA-08
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
レバー操作により回転方向を切り替えできます。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法S(mm)8 二面幅(mm)8 ラチェット機構あり 寸法L(mm)90 仕様十二角 トラスコ品番392-1522 質量(g)30 寸法D1(mm)16.2 寸法D2(mm)16.4 寸法T1(mm)3.8 寸法T2(mm)6.4 送り角度(°)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38573787
2016-09-02
用途:
機械メンテナンス
製造業

機械の狭い部分にとても使いやすい。

対象商品:
38573762
2014-12-21
用途:
限られたスペース内での作業

持ち歩いても邪魔にならず、レバーで切り替え式なので締める緩めるが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする