MSR2SA-14 ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ) KTC 38573796 MSR2SA-14 ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ) KTC 38573796 MSR2SA-14 ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ) KTC 38573796

ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38573796 品番 MSR2SA-14
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
レバー操作により回転方向を切り替えできます。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。

寸法S(mm)14 二面幅(mm)14 ラチェット機構あり 寸法L(mm)115 仕様十二角 トラスコ品番392-1565 質量(g)70 寸法D1(mm)28.8 寸法D2(mm)27 寸法T1(mm)6.2 寸法T2(mm)9.0 送り角度(°)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38573787
2016-09-02
用途:
機械メンテナンス
製造業

機械の狭い部分にとても使いやすい。

対象商品:
38573762
2014-12-21
用途:
限られたスペース内での作業

持ち歩いても邪魔にならず、レバーで切り替え式なので締める緩めるが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする