曜日別特売
BL8402 車キズ歪み発見用青色LEDライト EIGERTOOL(アイガーツール) 38574216

 

BL8402 車キズ歪み発見用青色LEDライト EIGERTOOL(アイガーツール) 38574216
BL8402 車キズ歪み発見用青色LEDライト EIGERTOOL(アイガーツール) 38574216
BL8402 車キズ歪み発見用青色LEDライト EIGERTOOL(アイガーツール) 38574216
BL8402 車キズ歪み発見用青色LEDライト EIGERTOOL(アイガーツール) 38574216
BL8402 車キズ歪み発見用青色LEDライト EIGERTOOL(アイガーツール) 38574216

車キズ歪み発見用青色LEDライト

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38574216品番BL8402
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。
スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。
傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。
ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。

電球の種類LED本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36材質アルミ質量(g)100電池単四3本使用(別売)
注意
※電池は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38574216
2025-09-25
用途: 車の傷ヘコミ探し
その他業種

もう少し明るいと思いましたが普通でした
値段差も高いほうで期待感あったので残念でした

対象商品 : 38574216
2022-03-09
用途: コーティング前のポリッシュ作業
サイクルミノル

購入して普通の照明では解りにくい傷がわかりやすくなった。

対象商品 : 38574216
2021-10-25
用途: 車のキズ、凹みチェックに使用
大原簿記情報専門学校札幌校教育・研究機関

目の良し悪しと思いますが、個人差があって有効と思う人と有効性を感じない人に分かれています。こんな人には有効、こんな人には効果が薄いと表示するのが良いかもしれません。

1が参考にしています
2021-04-26
用途: 車の塗装状態の確認

主に車の塗装状態の確認に使っています。
設備が整ったコーティング屋さんのライトにはかないませんが、DIYで利用するには十分な性能です。
広角に地面を照らすこともできますので、夜間の散歩にも使え、重宝しています。

対象商品 : 38574216
2021-02-03
用途: 塗装受入時
製造業

ズーム機能があり広範囲に照らしてくれるので塗装状態の確認が容易に出来る様になりました。

対象商品 : 38574216
2020-05-20
用途: 研磨作業時
neo自動車・二輪車・自転車関連業

傷の発見に役立っています。軽量でコンパクトで車引き取りの時にお客様との確認に役立っています。

対象商品 : 38574216
2020-08-11
用途: キズ見えライト
自動車・二輪車・自転車関連業

歪みをメインで見たかったのですが 見えづらく キズは色々見えました 中々使えます

1が参考にしています
対象商品 : 38574216
2020-04-11
用途: 塗装作業時
その他業種

一発で歪みや傷を発見でき、板金塗装作業にはもってこいの一品。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
1が参考にしています
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする