ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレス

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38575415 品番 UM36XG
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

大好評のXドライブにプレミアムシリーズのG-LESS(ガタレス)機構をプラス!タテ方向のガタを低減し、使い易さが大幅に向上しました!
X-DRIVE(エックスドライブ)。三面で回すとにより従来品(二面)より応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締付〜ゆるめが可能でがっちりグリップ。
RFH(ラウンドフォルムハンドル)。従来のまっすぐなハンドルに比べ手にやさしくにぎりやすい新形状(R形状)ハンドル。
便利なメモリ付

口開きS(mm)8〜36 寸法L(mm)250 トラスコ品番393-5639 質量(g)300 寸法a(mm)7 寸法b(mm)14 仕上ニッケルクロムメッキ ボルトナット寸法(最大)M24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
大径ナットの開閉
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

軽いうえに口が大きく開くので、軽負荷部分の締め外しには最適です。買い増ししました。

対象商品:
38575406
2025-08-09
用途:
農業用水道のDIY
農・林・水産業

設備屋で働いていた時はトップ工業のモンキーを使っていたがこちらのモンキーは軽くてガタが少なくてとても気に入りました!

2025-04-13
用途:
バイク、自家用車のメンテ作業時に使用

これまで使ってたモンキレンチはネジサイズに合わせても遊びが多く安心して使えませんでした。これは緩みもなくカチッと固定されるので気に入ってます。

対象商品:
38575397
2019-11-08
用途:
イベント、インテリア関係
自動車・二輪車・自転車関連業

ジョーの噛みつきも少なく使い勝手が良いが、握り部分のエンドデザインが丸く仕上げてあったら完璧でした。

4人が参考にしています
対象商品:
38575397
2019-12-17
用途:
バイク車載用に
自動車・二輪車・自転車関連業

良いモノですね。「ガタレス」の命名にはチョッピリ疑問もありますが、実用性能は十分です。
このサイズ、とても小さいですが、それ故に重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
38575397
2019-04-30
用途:
配管作業に
電気・ガス・熱供給・水道業

ボルトナットを締め付けるときに、とても使いやすかったです

対象商品:
38575406
2018-11-13
用途:
ボルトナットの締め付け
農・林・水産業

最新型の様で、ガタが少なく、ボルトナットを締めるのに舐める心配が少なくて済み、普通のスパナのように使えるので大変良かった。

対象商品:
38575415
2018-10-16
用途:
ガス配管工事の時
建設業・工事業

名前の通りガタがほとんどないのと、握り部分のカーブが手にフィットして非常に力が入れやすく回しやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする