Pパターン WINTER W-2

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 38575451 品番 W-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Pパターン採用の冬用グローブ。手袋の中にフリース素材のインナーが入っており、やわらかくしっとりと、手を暖めます。冬用とは思えないピッタリとした装着感と保温性で、作業をしっかりサポートします。

サイズM 材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン 厚さ(mm)8 ブラック 入数(双)10 機能防寒・保温 全長(cm)21 中指長(cm)8.5 材質(裏)ポリウレタン 材質(表)ポリエステル 手のひらまわり(cm)19 手の平幅(cm)9.3 材質(インナー)フリース 袖口仕様マジック式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71028204
2019-01-10
用途:
冬場の外出時はいつも。運転の時も手放せません。作業性も良いのでクルマの整備や日曜大工にも使います。。
サービス業

他社製品と比べてしっくりフィットする適度なタイト感と必要最低限の保温性能が有難い。グリップが磨り減ったら買い換えます。耐久性もまあまあ。スマホの操作が出来ない事、防水性が全くない事が改善されれば言う事無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする