ペンギンエース
ペンギンエースの 防寒用手袋
ペンギンエースの 合成繊維 防寒用手袋
Pパターン WINTER W-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
38575494
品番
W-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
Pパターン採用の冬用グローブ。カフスショートタイプの防水インナー入り。
防水・防風・保温機能を兼ね備えたコンパクトブローブです。
サイズ
L
色
黒
入数(双)
10
機能
防水・防風・保温
全長(cm)
23
中指長(cm)
9.5
材質(裏)
ポリウレタン
材質(表)
PVC
手の平幅(cm)
11
材質(インナー)
PVC