Pパターン WINTER W-4

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 38575521 品番 W-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Pパターン採用の冬用グローブ。白バイ隊の為に開発された防水インナー入りカフスロングタイプ。
バイクの運転はもちろん雪かきなどの作業でも威力を発揮します。

サイズL 入数(双)10 機能防寒・防水 全長(cm)32 中指長(cm)9.5 材質(裏)ポリウレタン 材質(表)PVC 手の平幅(cm)12 材質(インナー)PVC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71028362
2024-05-28
用途:
防寒
サービス業

すぐに届きました。良い買い物が出来てよかったです。

対象商品:
71028387
2020-10-08
用途:
徒歩の通勤

十分に暖かいが、細かくない作業にも苦労する。その用途には向かない。

対象商品:
71028344
2019-12-02
用途:
冬のバイク乗り
サービス業

白バイ使用のグラブ。コスパはまずます。暖かい。ただ、本革ではなく、見た感じはPVCなり。本革のグラブも注文してしまった。ペンギンエースのwebに「防水インナー入りグローブ裏抜け防止脱ぎ方手順」が掲載されていて、大変良心的。

2人が参考にしています
対象商品:
71028344
2019-02-18
用途:
冬期バイクの運転
製造業

バイクの用品メーカー品は高価なもの多く、本品を購入し気温10℃超でグリップヒーターと併用し使用しています。防寒・防風のレベルは価格を考慮すると高いかと。突然の雨でも表面素材により防水効果もありますので、満足できる製品です。生地全体は薄めの為、耐久性は購入後数日使用のためこれから確認したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする