ノンスリップライト

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 38575546 品番 PA-9101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

手の甲には東レのフィールドセンサーを使用し手のムレを解消、暑い中でも快適にお使いいただけます。よりファッション性を高めるサイズプリント、耐久力を保持したまま指先までフィットするしなやかさ、天然皮革の2倍以上の通気性、洗濯が可能ですばやく乾く機能性など、作業用手袋に求められる能力とコストパフォーマンスに優れた製品です。

ブラック サイズS 入数(双)10 全長(cm)20.5 中指長(cm)8 材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル 機能速乾・通気性・耐久性 材質(裏)ポリウレタン 材質(表)ポリエステル 手のひらまわり(cm)17.5 手の平幅(cm)8.5 袖口仕様マジック式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71028493
2024-06-23
用途:
建設現場の普段使用時
建設業・工事業

工事現場での軽作業用として使用しています。
コスパが良く、リピート購入しました。

対象商品:
71028493
2021-06-21
用途:
機械のメンテナンス
株式会社関工ファシリティーズ 様 (建設業・工事業)

細かいものも掴めます。滑りにくくて使い勝手がいいので毎回買っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする