ノンスリップ甲メリ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 38575652 品番 PA-1454
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高水準の通気性と伸縮性を発揮する甲メリヤスタイプ。
メリヤス素材は通気性に優れる東レのフィールドセンサーにサイズがプリントされているので、サイズが一目でわかります。
手首部分はゴム付でフィット感を高め、白と黒のベースバージョンがあります。水に濡れても色落ちはしないので、洗濯時に安心です。

サイズLL 入数(双)10 全長(cm)22.5 中指長(cm)9.5 材質ポリウレタン、ナイロン 機能通気性・伸縮性 材質(裏)ポリウレタン 材質(表)ポリエステル 手のひらまわり(cm)21 手の平幅(cm)10.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38575677
2021-03-06
用途:
空調衛生設備工事
有限会社 アイエムエス 様

何年も前から使用していますが、前から指先、特によく使う人差し指の先の糸のほつれがありましたがここ最近の製品はほつれが早くすぐに糸が出てしまいます。クオリティが落ちたのか縫い合わせる布の形が変わったのか。

対象商品:
38575677
2017-09-28
用途:
電気工事
建設業・工事業

まず、フィット感がかなり良く、ビスやナット細かなものまで掴みやすく、洗濯して何度も繰り返し使えるのが良いです。
オススメは、2束でローテーション使いをすれば2〜3ヶ月は使用できます!
欠点は指先が破れてきます。
手のひらや手の甲は破れにくいですが、指先がヘタってくるのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
38575643
2016-02-18
用途:
電力ケーブル仮設作業等。

電工始めた頃から、ずっと使い続けている製品です。
何度も洗え比較的丈夫なので、愛用品となっています。
稀に縫製が悪いのか、おろしたてにも関わらず手首周りがほつれる事がありますが、
使い続けている事でそれでも十分コストパフォーマンスは良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38575634
2015-02-22
用途:
配管作業
建設業・工事業

フィット感、グリップ力がよく細かい作業にも使用でき、また洗濯可能なので破けるまで数回使用出来るのが良いです。

対象商品:
38575634
2015-02-19
用途:
現場のマーシャル作業(箱の交換、箱の積み込み、ハンドリフト等)

他部署にて、先行で購入しており、実績があったので特に問題なく使用出来ました。

対象商品:
38575677
2014-10-03
用途:
電気設備の点検作業及び車整備

軍手やその他作業手袋より丈夫でしかも手は汚れないし保護性も高いので継続使用しています。

対象商品:
38575686
2014-09-24
用途:
鋼材加工 組立

わりと丈夫で細かい作業もできるので安いグローブを買うよりは
長く使えるのでこれが良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする