ノンスリップエレカー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 38575722 品番 PA-1623
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

指の第一関節までフィールドセンサーを使用。いちだんと高水準な通気性と伸縮性を実現します。手首部分は、ゴム付に加えマジック付なので、手にぴったりフィットします。

サイズL 入数(双)10 全長(cm)22 中指長(cm)8.5 機能通気性・伸縮性 材質(裏)ポリウレタン 材質(表)ポリエステル 手の平幅(cm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする