ペンギンエース
ペンギンエースの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ヒューソリッド H-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10双)
サイズ
S
注文コード
38575844
品番
H-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スパンデックスと人工皮革で覆われた手袋に、手の甲のナックルガードと拳のフィストラバーが、ハードな作業を快適にサポート。シリコンプリントを手のひらと指先に装備してグリップ力もバツグンです。
サイズ
S
色
黒
入数(双)
10
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
8
材質(裏)
人工皮革
材質(表)
ナイロン
手の平幅(cm)
10