曜日別特売
H-2 ヒューソリッド H-2 ペンギンエース 38575905

ヒューソリッド H-2

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)17.5
内容量1パック(10双)注文コード38575905品番H-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ゴートスキンのアテツキで強度を確保しながら、手のひらの柔軟性・作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(ペンギンエース社特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。

サイズLL材質人工皮革、ナイロン、合成ゴムグレー入数(双)10機能耐久性・柔軟性全長(cm)17.5中指長(cm)4.3材質(裏)人工皮革材質(表)ナイロン手のひらまわり(cm)23手の平幅(cm)11指タイプ指なしアテ有無アテ付袖口仕様マジック式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71029306
2019-06-18
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

細かい作業時、手袋を外すことが無くなりました。ただ親指部分の折り返し(着脱用ベロ)が
邪魔なので切り落としました。

対象商品 : 71029254
2018-11-29
用途: 商品の荷受け(段ボール箱)、仕分け作業
卸売・小売業

手のひらは守りたいが、指先の感覚で細かい作業をしたい場合に最適。
耐久性も抜群です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする