ペンギンエース
ペンギンエースの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ヒューソリッド H-3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10双)
サイズ
S
注文コード
38575914
品番
H-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
手のひらにゴートスキン(山羊革)を採用し快適性と高級感を両立。手に馴染むしっとり感と耐久性は、確実さを要求される厳しい現場で信頼性という輝きを放ちます。
サイズ
S
色
黒
入数(双)
10
機能
耐久性
全長(cm)
19.5
中指長(cm)
7.5
材質(裏)
山羊革
材質(表)
ナイロン
手の平幅(cm)
9