ヒューソリッド H-4

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 38575975 品番 H-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アクティブな女性のために、ヒューソリッドの基本性能はそのまま、ライトなつけ心地を実現。指先のシリコンプリントと通気性の良いスパンデックス素材でアウトドアスポーツや軽作業に最適です。

サイズL 材質人工皮革、シリコン、ポリエステル ピンク 入数(双)10 機能通気性 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 材質(裏)人工皮革 材質(表)ポリエステル 手のひらまわり(cm)18 手の平幅(cm)8.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71029412
2018-07-21
用途:
灯体設置時、機材メンテナンス時、作業中はほとんど。
電気・ガス・熱供給・水道業

他のお店で見ると値段が前々日高いので、見つけて嬉しかったです。
色とフット感はよいので、あとは指先の耐久があればというかんじです。
ナイロンの滑り止めではなく、甲側みたく皮で補強してもらえたらなと思いますが、 前のものは気に入って、ほつれた部分は縫って洗濯して使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする