ポリスジャパン G-201

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 38575984 品番 G-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナーで強度をさらに高め、手のひら部分にアテを施し耐久性もバツグン。手首のマジックで手に素早くフィットし、甲部分には通気性に優れるフィールドセンサーを採用、快適性を最優先したブローブです。

サイズM 入数(双)10 全長(cm)22 中指長(cm)8 機能耐久性・耐摩耗性・通気性 材質(裏)ポリウレタン 材質(表)ポリエステル 手の平幅(cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする