ポリスジャパン G-203

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 38576133 品番 G-203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ノンスリップライナーを全面に採用し、風合いのあるスウェード調に仕上げた高級タイプ。手首マジック付きで手にしっとりと馴染むドライビングに適した手袋です。

サイズM 入数(双)10 全長(cm)22 中指長(cm)8 材質(裏)ポリウレタン 材質(表)ポリウレタン 手の平幅(cm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38576115
2013-05-21
用途:
車両運転
自動車・二輪車・自転車関連業

素材は合成皮革ですが、ゴムのようなポリウレタン剥き出し、ペラペラではなく
スエード調に仕上がっていて、厚みも薄手ではありますが、0.5〜0.6ほどあり

すぐに破けてしまうような粗悪な素材ではありませんし、伸縮性もあります。

全国の警察官愛用品ですので、交番勤務から白バイ乗務員まで幅広く使用されている製品です。

使い勝手は良いのですが、中国生産品ですので、縫製が荒くサイズにバラツキがあるのが難点です。

指先に余った生地があたり、不快感があるのと、指の形をあまり考えた造りではないので、ゴルフグローブと比べると、物を握った時のフィット感はイマイチです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする