ペンギンエース
ペンギンエースの 革手袋
ペンギンエースの 牛革手袋
ペンギンエースの 牛床革
フロバンス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
38576255
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
指の関節部分に伸縮性のあるスリットを設け、さらにダブルベルトでフィット感を高めた、作業性を最大限に考慮した手袋。指先にPパターンのアテを施し細かい作業にも適した、革製作業用グローブの新基準です。
サイズ
LL
全長(cm)
22
中指長(cm)
10
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛革、ポリウレタン、ポリエステル
色
白
機能
伸縮性・通気性
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
10