ペンギンエース
ペンギンエースの 革手袋
ペンギンエースの 牛革手袋
ペンギンエースの 牛表革
ペンギンエース エレカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
38576282
品番
TH-509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
伸縮性・通気性に優れたフィールドセンサー素材の甲メリヤスタイプ。電気配線など、細かい作業や軽作業に向いています。手首マシック止めで、手にぴったりとフィットします。
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
色
グリーン
加工
甲メリヤス
機能
伸縮性・通気性
袖口仕様
マジック式
入数(双)
10
材質(裏)
牛革