ペンギンエース エレカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 38576325 品番 TH-543
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

伸縮性・通気性に優れたフィールドセンサー素材の甲メリヤスタイプ。電気配線など、細かい作業や軽作業に向いています。手首マシック止めで、手にぴったりとフィットします。

サイズフリー 全長(cm)22 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 パープル 加工甲メリヤス 機能伸縮性・通気性 袖口仕様マジック式 入数(双)10 材質(裏)牛革

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする