ペンギンエース
ペンギンエースの 革手袋
ペンギンエースの 牛革手袋
ペンギンエースの 牛表革
ペンギンエース レインジャー アテツキ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
38576431
品番
TH-503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ハードな作業にも使用できるように、手のひらは2重アテツキ。手首マジック止めタイプなので、締め具合を自在に調節できます。
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
10
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
色
グリーン
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
10
材質(裏)
牛革