ペンギンエース
ペンギンエースの 革手袋
ペンギンエースの 牛革手袋
ペンギンエースの 牛表革
ペンギンエース レインジャー アテツキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10双)
サイズ
フリー
注文コード
38576456
品番
TH-564
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ハードな作業にも使用できるように、手のひらは2重アテツキ。手首マジック止めタイプなので、締め具合を自在に調節できます。
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
11
色
イエロー
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
10
材質(裏)
牛革
材質(表)
牛革