※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リコイルりん青銅

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) ねじの呼び寸法M4 注文コード38578312 品番05043P
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はねじの呼び寸法・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る

リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
300℃まで電気接合ジョイント。非磁性用途向け。

ねじの呼び寸法M4 ピッチ0.7 呼び長さ1.5D 用途計測機器備品、半導体装置部品等 材質りん青銅 種類フリーラーニング 自由巻数(±1/4)6.550 部品番号05043P 自由外径最大(Φmm)5.60 自由外径最小(Φmm)4.90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38578321
2024-08-18
用途:
チェンソーのアルミハウジングにあるネジ穴の潰れに使用
製造業

ボルト折れ修理と併せて実施しました。対象がアルミケースだったので、ステンレス製ではなくこちらのりん青銅を選びました。
下穴、タップ(リコイル用サイズ)、挿入という手順でした。
何の問題もなくスムーズに作業できました。

対象商品:
38578364
2020-03-03
用途:
電機部品ネジ山の再生

大型ケミコンの電極ネジ山再生に利用しました。
リコイルは初めてなので、上手には出来ませんでしたが。しっかり締付けが出来る様になり問題が解決しました。
とても具合が良いです。

対象商品:
38578364
2019-06-08
用途:
ネジ山が直りました

大容量ケミコンの電極がアルミのメスねじ。
使う間にだんだんとネジ山がバカになって締められなくなりました。
アルミにタップした既成のの電極より、りん青銅の方が強度が有るので安心して締込み出来る様になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1644:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする