※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1袋(10個)
注文コード
38578617
品番
05043Y
参考基準価格(税別)¥1,100
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)までの海上用向け、非磁性用途向け。