KY-5000HB 草焼灯油バーナー Sakae Fuji(栄製機) 38578827 KY-5000HB 草焼灯油バーナー Sakae Fuji(栄製機) 38578827

草焼灯油バーナー

(11件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38578827 品番KY-5000HB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。

仕様
タンク分離型
過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
寸法(mm)
(バーナー・接手部)1305×85×167
(タンク部)Φ177×476
火炎の長さ(mm)600〜800 火炎温度(℃)1390 燃焼時間(分)(連続)約40〜50 付属品予熱用カセットボンベ(KYB-250) 質量(kg)5.9(燃料含まず) タンク容量(L)5 ホース長さ(m)1.6 火口径(mm)Φ81 予熱時間カセットボンベのガスで15〜30秒 発熱量(kW[kcal/h])86.1(74000)
注意
※発熱量と燃焼時間の値は、5分の数値を1時間に換算したものです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38578827
2022-04-07
用途:
野焼き
医療・福祉・介護関連業

ガス過熱してから灯油で燃やすハイブリットのバーナーです。強力です。
カラカラに乾燥した状態で畔の野焼きをすると、簡単だけれど延焼の危険が大きいのですが、少し湿った状態でもよく燃えます。本体がかなり重いのと、肩にかけるにはベルトが短い。また着火装置が欲しいですね。

対象商品:
38578827
2022-04-06
用途:
野焼き
医療・福祉・介護関連業

ガスで予熱してから灯油を使うハイブリッドのバーナーです。とても強力です。
畔の野焼きは、カラカラに乾燥した時では延焼の危険が高かったのですが、このバーナーを使えば、多少湿っていても可能です。本体は結構重いです。ベルトをもう少し長くして、着火装置が欲しいですね。

対象商品:
38578827
2022-01-24
用途:
除草作業
製造業

仕事でも使用しているので安心でした。
また機会があれば購入したいと思います。

対象商品:
38578827
2021-05-17
用途:
アスパラ畑の残幹処理
農・林・水産業

毎年アスパラガスの残幹処理に使っています、今のところ満足しています。

対象商品:
38578827
2021-02-17
用途:
リンゴ枝の焼却 土手草焼き
農・林・水産業

予熱ガスボンベ付なので点火も簡単です、使用燃料も灯油なので経費面でも楽なので思い切り使用できます、何んと言っても火力の強いのには驚きです。購入して大満足です。

対象商品:
38578827
2020-06-07
用途:
畑の草やき
不動産業

生えている草も焼けて便利です 音がかなり大きいです・

対象商品:
38578827
2020-01-24
用途:
水田回りの草焼き作業
農・林・水産業

着火時に火傷の危険あり、手元着火ができないものか。
機械の能力には、満足。

対象商品:
38578827
2017-03-21
用途:
庭の除草作業
おぎおぎ茶園 様 (農・林・水産業)

除草剤散布よいが、草焼バーナーでの除草も時期により有効です。本製品は、想像以上に火力もあり、ガスとの切り替えもスムーズに行えます。敢えて難点といえば、重いこと、肩ベルトがもう少ししっかりしたものならば、なお良し。ピストンがプラ製なので少し頼りない感じがしますが、価格対比では、満点かな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする