早速、下草刈り、草焼きを実施しました。点火は、思ったよりもスムーズにでき、火力も予想以上でよかったです。これからの季節に活躍させます。
本日も使いましたが火力がありよく燃えます。ただ、炎の色がオレンジ色で青色にはなりません。どうしてでしょうかわかりません。あと、燃料を噴出するバルブが合成樹脂のため熔けないか心配です。
刈り取り、乾燥した草・雑木を燃やすのに、着火力が強くて、作業がはかどる。
少し重過ぎる感がする?予熱に時間がかかるのが難点だね!
燃えだせば使用に問題なし満足している。
安いので購入しましたが風の強い時に使用すると温度が下がり再度予熱作業をしなければならなくて不便です
火力が弱すぎるのかなあ
どんなに余熱しても液体の灯油が出てきて、周りに引火しまくってとても危険です。幸い周りが雪だらけだったの家事にはならなかったのですが、10m以内に燃えるものがある場合は完全に火事になります。放火魔にしか使い道のない代物ですので、これを使用するときは逮捕されることを覚悟してください。このコメントは冗談ではありません。
この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
一回目から途中だが詰まって 生の灯油が出るようになった
ノズルを交換できるようになっていたが、面倒くさいのでまだやっていないが、最初からこれでは先が思いやられる
いまままで、使っていたのはノズルの先に焼くためにブラシ状の布がついていて、それに灯油をにじませしばらく焼く仕組みになっていた ここのメーカーのは、それがなく缶に入っている物に点火し本体を焼くようになっていて、不便。なくする可能性がある いずれにせよ 最初しばらくは良かったが生が出るようでは、製品としてダメだ。と、火力も弱い。
ご不便をお掛けして申し訳ございません。
使用に際して、余熱が不十分の場合、灯油が出てきてしまうことがあります。(ノズルが詰まっている場合、灯油は出てきません)
一度ご確認頂きますよう、お願い申し上げます。