※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リコイルSUS304

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 38579807 品番 05253
参考基準価格(税別)¥5,620 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)まで通常用向け。

寸法M2.5-0.45×1.5D 用途エアー工具、半導体装置部品、産業用ロボット等。 材質ステンレス鋼304 種類フリーラーニング 自由巻数(±1/4)5.750 部品番号5253 自由外径最大(Φmm)3.7 自由外径最小(Φmm)3.10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38579886
2015-06-20
用途:
樹脂製品にボルトを打ちたくて購入。

知っている人なら良いが、サイズ記載についての説明文があればより良いと思う。今度は巻数を間違わずに購入したい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1459:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする