曜日別特売
05082 リコイルSUS304 リコイルジャパン 38579947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リコイルSUS304

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
自由巻数(±1/4)4.550
4.550
3.25
5.5
7.75
3.375
5.750
8.125
4.150
6.950
9.770
3.850
6.550
9.150
4.450
7.350
10.250
9.750
7.550
10.550
4.875
8.000
11.125
5.000
8.250
11.500
5.125
8.500
11.750
6.125
13.500
5.375
8.875
12.250
13.625
6.750
10.875
14.875
10.000
13.750
寸法M8-1.25×1D
M8-1.25×1D
M2-0.40×1D
M2-0.40×1.5D
M2-0.40×2D
M2.5-0.45×1D
M2.5-0.45×1.5D
M2.5-0.45×2D
M3-0.50×1D
M3-0.50×1.5D
M3-0.50×2D
M4-0.70×1D
M4-0.70×1.5D
M4-0.70×2D
M5-0.80×1D
M5-0.80×1.5D
M5-0.80×2D
M6-1.00×1D
M6-1.00×1.5D
M6-1.00×2D
M8-1.25×1.5D
M8-1.25×2D
M10-1.50×1D
M10-1.50×1.5D
M10-1.50×2D
M12-1.75×1D
M12-1.75×1.5D
M12-1.75×2D
M14-2.00×1D
M14-2.00×1.5D
M14-2.00×2D
M16-2.00×1D
M16-2.00×1.5D
M16-2.00×2D
M18-2.50×1D
M18-2.00×1.5D
M18-2.00×2D
M20-2.50×1D
M20-2.50×2D
M22-2.50×1D
M22-2.50×1.5D
M22-2.50×2D
M24-3.00×1D
M24-3.00×1.5D
M24-3.00×2D
内容量1袋(100個)注文コード38579947品番05082
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)まで通常用向け。

用途エアー工具、半導体装置部品、産業用ロボット等。寸法M8-1.25×1D材質ステンレス鋼304種類フリーラーニング自由巻数(±1/4)4.550部品番号5082自由外径最大(Φmm)10.35自由外径最小(Φmm)9.60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38579886
2015-06-20
用途: 樹脂製品にボルトを打ちたくて購入。

知っている人なら良いが、サイズ記載についての説明文があればより良いと思う。今度は巻数を間違わずに購入したい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1459:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする