スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ拡大レンズ1.5 トラスコ品番479-8112 注文コード38580324 品番171021
参考基準価格(税別)¥2,536 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はタイプ・トラスコ品番4種類から選べます 他の種類を見る

スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。

適合
共用
スタンダード
ワイドビュー
エクストラワイドビュー
タイプ拡大レンズ1.5 適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX 寸法(mm)約108×52×4 質量(g)20 トラスコ品番479-8112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41374654
2019-01-06
用途:
溶接時

年齢的に老眼が進んでいるので使用していますがはっきりと見えるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41374645
2016-12-24
用途:
溶接作業に使用
サービス業

老眼の為 もう手放せません ダイヘンのデジタルマスクにもサイズがピッタリで使えました。

対象商品:
38580324
2016-11-27
用途:
溶接作業に使用
サービス業

老眼対策に使用 1.5倍から2倍に変更し 作業がしやすくなりました。

対象商品:
38580324
2016-06-09
用途:
溶接
有限会社秀栄システム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

老眼にはもってこいの商品です。

1.5と2.5を購入しましたが、通常使用では1.5で十分でした

対象商品:
38580324
2016-06-13
用途:
溶接作業
清水工業 様 (建設業・工事業)

大変見やすい、老眼の私にわ、最高

対象商品:
38580324
2016-01-13
用途:
半自動溶接
サービス業

今まで 老眼の為 裸眼では手元が見えづらく 1.6倍のルーペを装着した上に マスクをしていましたが 下目にレンズを装着すれば目線を上げれば 上部は素通しで見えるので大変使いやすく満足しています。

対象商品:
38580324
2014-11-27
用途:
溶接

老眼で見えないところ溶接面に装着すると、ぴったりピントが合い満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
38580324
2014-11-24
用途:
tig溶接

初期の老眼で困っていましたが、これを付けるとよく見えます。
老眼の方にお勧めします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする