NS-370 デイジーワンダーグリップ COVER WORK(カバーワーク) 38580561

デイジーワンダーグリップ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード38580561 品番NS-370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

13ゲージナイロン原手に天然ゴムを手の甲側・拳部分まで2層コーティングしコーティング部分からは、水が浸透しにくくなっております。
手の平側には特殊な滑り止め加工を施してありグリップ力を発揮します。
袖口は、セミロングタイプでしっかりガード!

サイズS 全長(cm)24(±0.7) 中指長(cm)7.5(±0.5) 手の平幅(cm)17(±0.7) ラベンダー 入数(双)1 材質(甲)13ゲージナイロン 材質(掌側)天然ゴム ゲージ13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38580604
2016-03-10
用途:
遺跡発掘に使用
その他業種

手にフィットして使いやすい、少しの水の侵入がなく良いと思う。
だだし手首のところのゴムが手を入れる時に 黒いゴムを引っ張ってしまい、ゴムがでてくるので困る。

対象商品:
38580552
2013-08-15
用途:
タイヤ交換作業

まだ、猛暑になる前の話。購入してそのまま、室内の日が当たらないところに掛けていたのにも、かかわらず購入して1ヶ月後、使用するために取ったらゴムが溶けていて、全く使い物にならなくなった。冷やしたら少しは使えるかと思ったが、溶け出したらそれ以上は元に戻らず、それでも使ってみたら中まで溶けたゴムが浸透してきて手は汚れ、触った対象物にみんなゴムが付いた。まともに使えずただ金を捨てただけ。冬場は良いかもしれないが、夏場には絶対に買わない方が良い。

対象商品:
38580552
2013-03-13
用途:
家電製品移動

使用を初めて一日で切れてしまいました。それも、内側の綿の部分もさっくりです。用途が合わなかったのかも知れませんが少しびっくりしています。使用感は手にはフィットして良い感じです。ゴム特有の臭いは有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする