18ゲージ フレックスライトグローブ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 38580647 品番 FT-3360
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別) アウトレット
¥489279

厚さ0.5ミリの超薄18ゲージナイロン原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。
特殊薄手天然ゴム素材でより動きやすくより使いやすい。
極薄でも滑り止め効果は抜群で、細かな作業にも適しています。

サイズL 全長(cm)22.5(±0.7) 中指長(cm)7.3(±0.5) 手の平幅(cm)8.5 手のひらまわり(cm)17(±0.7) 材質ナイロン レッド×黒 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数18 機能通気性 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65097796
2021-09-13
用途:
電気工事
有限会社サンライト 様

手先の細かい作業に向いている 大雑把な作業は強度的に破けそう
スベリ止めも良く効いていいと思う

対象商品:
38580631
2021-08-16
用途:
軽作業に使用
卸売・小売業

薄手でペンを持つことができるので書き込みもある軽作業には便利

対象商品:
38580631
2019-10-02
用途:
農作業
農・林・水産業

りんご農家です。
以前この商品を扱っていたホームセンターで買えなくなり、困っていたところ、モノタロウさんでみつけました、
収穫の時のもぎとりや選果、箱を持ち上げる時等、手にしっくりくる厚さとグリップが、大変作業しやすいです。
摘果、葉とり、たま回しにも使ってます。摘果と葉とりには、もう少し薄いのがほしいですね。

対象商品:
38580647
2018-10-14
用途:
設備作業
建設業・工事業

いつも購入しています。細かい作業もこなせるので、とても重宝しています。甲の部分がもう少ししっかりしていれば・・・。すぐに穴があきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする