エルボ 樹脂コーティング管継手

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38580857 品番L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,240
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

中心から端面までの距離 L(mm)48 形状エルボ90° 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 ねじの種類PTネジ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38580857 L 18811906 エルボ(1-1/2B) コート継手 (コート)エルボ シーケー金属 コート継手 (コート)エルボ シーケー金属 1個 989 税込1,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38580814
2022-10-26
用途:
配管継手
福本住器 様

コーティング加工で見た目も綺麗です。水道配管に欠かせません。

対象商品:
38580823
2022-04-06
用途:
水道工事
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

いつも愛用しているので、特に、問題はないようです。

対象商品:
38580814
2019-10-25
用途:
水道工事

いつも使ってる物よりも、安価でたすかりました。
配送も早くて良かった。

対象商品:
38580814
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品:
38580814
2014-11-07
用途:
給湯設備

価格が安いのがいいですね。他のメーカーとほとんど同じでした。

対象商品:
38580823
2013-04-17
用途:
給水配管修理
建設業・工事業

給水工事で鉄管工事は最近はあまりしませんが、既設の修理のときコワ入りでなくコート継手でないとできないときがあります、ですので数もあまりいりません、こちらで扱っていただけているので大変助かりました。

対象商品:
38580814
2013-04-22
用途:
水道工事
建設業・工事業

価格が安くて助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする