※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RL 径違いエルボ 樹脂コーティング管継手 吉年 38580945 RL 径違いエルボ 樹脂コーティング管継手 吉年 38580945

径違いエルボ 樹脂コーティング管継手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38580945 品番 RL
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別) アウトレット
¥999639

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状エルボ90° 呼び径(A)25×20 呼び径B1(inch)1 呼び径B2(inch)3/4 規格JIS B2301相当品 寸法L1(mm)(ねじ部長さ)15 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類JIS B0203管用テーパねじ(Rc) 寸法L2(mm)(ねじ部長さ)13 中心から端面までの距離 L(mm)34 中心から端面までの距離 L1(mm)35 寸法t1(mm)(厚さ)3 寸法t2(mm)(厚さ)3 RoHS指令(10物質対応)対応 黒品表面鋳放し 白品表面処理1/8〜3/8 3価クロメート処理 1/2〜溶融亜鉛めっき コート品表面エポキシ樹脂コーティング
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする