※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RL 径違いエルボ 樹脂コーティング管継手 吉年 38581076 RL 径違いエルボ 樹脂コーティング管継手 吉年 38581076

径違いエルボ 樹脂コーティング管継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65×15 注文コード38581076 品番RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,050
この商品は呼び径など36種類から選べます 他の種類を見る

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状エルボ90° 呼び径(A)65×15 呼び径B1(inch)2 1/2 呼び径B2(inch)1/2 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ 中心から端面までの距離 L(mm)43 中心から端面までの距離 L1(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする