チーズ 樹脂コーティング管継手

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38581471 品番 T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状チーズ 呼び径(A)25 呼び径(B)1 寸法L(mm)(ねじ長さ)15 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法t(mm)(厚さ)3 寸法F(mm)(外径)41 ねじの種類JIS B0203管用テーパねじ 中心から端面までの距離 L(mm)38 黒品表面鋳放し 白品表面処理溶融亜鉛めっき コート品表面エポキシ樹脂コーティング
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38581471 T 18811994 チーズ(1B) コート継手 (コート)チーズ シーケー金属 コート継手 (コート)チーズ シーケー金属 1個 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする