チーズ 樹脂コーティング管継手

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38581496 品番 T
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状チーズ 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 寸法L(mm)(ねじ長さ)18 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法t(mm)(厚さ)3.5 寸法F(mm)(外径)56 ねじの種類JIS B0203管用テーパねじ 中心から端面までの距離 L(mm)48 黒品表面鋳放し 白品表面処理溶融亜鉛めっき コート品表面エポキシ樹脂コーティング
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする