1.50662.0001 ZIC (R) -cHILIC PEEK 250×4.6 mm 3 μm, 120A ナノHPLCカラム SeQuant (R) 150662 1ST Merck(メルクミリポア) 38581936

ZIC (R) -cHILIC PEEK 250×4.6 mm 3 μm, 120A ナノHPLCカラム SeQuant (R) 150662 1ST

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
38581936
品番
1.50662.0001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥233,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800
種別
SeQuant 150662 1ST
アズワン品番
61-0319-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする