ソケット 樹脂コーティング管継手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38582135 品番 S
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状ソケット 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 寸法L(mm)(ねじ長さ)13 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法t(mm)(厚さ)3 寸法F(mm)(外径)33 ねじの種類JIS B0203管用テーパねじ ねじ長さl(mm)13 寸法LA(mm)(全長)40 黒品表面鋳放し 白品表面処理溶融亜鉛めっき コート品表面エポキシ樹脂コーティング リブ数2
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38582126
2020-09-04
用途:
ボイラーの給湯配管作業
有限会社岩泉地所 様

10年以上前から購入しています、 安くて良いです、種類も豊富で良いです。

対象商品:
38582126
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする