※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S ソケット 樹脂コーティング管継手 吉年 38582187 S ソケット 樹脂コーティング管継手 吉年 38582187

ソケット 樹脂コーティング管継手

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 注文コード38582187 品番S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状ソケット 呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 寸法L(mm)70 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38582187 S 18812238 ソケット(2-1/2B) コート継手 (コート)ソケット シーケー金属 コート継手 (コート)ソケット シーケー金属 1個 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38582126
2020-09-04
用途:
ボイラーの給湯配管作業
有限会社岩泉地所 様

10年以上前から購入しています、 安くて良いです、種類も豊富で良いです。

対象商品:
38582126
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする