径違いソケット 樹脂コーティング管継手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38582232 品番 RS
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状ソケット 呼び径(A)20×15 呼び径B13/4 呼び径B21/2 寸法L(mm)38 規格JIS B2301相当品 寸法L1(mm)(ねじ部長さ)13 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類JIS B0203管用テーパねじ 寸法L2(mm)(ねじ部長さ)11 寸法F2(mm)(外径)27 寸法LA(mm)(全長)38 寸法t1(mm)(厚さ)3 寸法t2(mm)(厚さ)2.5 黒品表面鋳放し 白品表面処理溶融亜鉛めっき コート品表面エポキシ樹脂コーティング リブ数2
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38582284
2019-09-02
用途:
水道配管工事に使用
イケダ 様 (製造業)

普通に使用でき安いので助かる。納期が4日かかったため、急な工事には向かないが、事前に準備するには問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする