※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HXNI 六角ニップル 樹脂コーティング管継手 吉年 38582625 HXNI 六角ニップル 樹脂コーティング管継手 吉年 38582625

六角ニップル 樹脂コーティング管継手

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38582625 品番 HXNI
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状ニップル 呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 寸法L(mm)56 規格JIS B2301相当品 寸法L1(mm)19.1 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ 寸法D(mm)12.1 二面幅SW(mm)46(六角) 寸法C(mm)30.9
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38582607
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品:
38582607
2015-05-16
用途:
ボイラー配管

無事、配管組み付けが出来ました。
六角部の内径側が膨らんでいるのが少し気になりますが、特に耐圧等には問題無いのでしょう!?
ステンレスより安価なので、錆や雑菌の繁殖が無ければ、良い製品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする