六角ニップル 樹脂コーティング管継手

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 注文コード38582634 品番HXNI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状ニップル 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 寸法L(mm)59.5 規格JIS B2301相当品 寸法L1(mm)19.1 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ 寸法D(mm)13.9 二面幅SW(mm)54(六角) 寸法C(mm)38
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38582634 HXNI 18812545 角Ni(1-1/2B) コート継手 (コート)角ニップル シーケー金属 コート継手 (コート)角ニップル シーケー金属 1個 919 税込1,011 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38582607
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品:
38582607
2015-05-16
用途:
ボイラー配管

無事、配管組み付けが出来ました。
六角部の内径側が膨らんでいるのが少し気になりますが、特に耐圧等には問題無いのでしょう!?
ステンレスより安価なので、錆や雑菌の繁殖が無ければ、良い製品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする