※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HXNI 六角ニップル 樹脂コーティング管継手 吉年 38582661 HXNI 六角ニップル 樹脂コーティング管継手 吉年 38582661

六角ニップル 樹脂コーティング管継手

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 注文コード38582661 品番HXNI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,470 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状ニップル 呼び径(A)80 呼び径(B)3 寸法L(mm)81 規格JIS B2301相当品 寸法L1(mm)32 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ 二面幅SW(mm)95(八角)
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38582661 HXNI 18812579 角Ni(3B) コート継手 (コート)角ニップル シーケー金属 コート継手 (コート)角ニップル シーケー金属 1個 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38582607
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品:
38582607
2015-05-16
用途:
ボイラー配管

無事、配管組み付けが出来ました。
六角部の内径側が膨らんでいるのが少し気になりますが、特に耐圧等には問題無いのでしょう!?
ステンレスより安価なので、錆や雑菌の繁殖が無ければ、良い製品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする