※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U ユニオン 樹脂コーティング管継手 吉年 38583212 U ユニオン 樹脂コーティング管継手 吉年 38583212 U ユニオン 樹脂コーティング管継手 吉年 38583212

ユニオン 樹脂コーティング管継手

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38583212 品番 U
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状ユニオン 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 付属品ガスケット 寸法L(mm)64 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ 二面幅SW(mm)78(十角)
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38583185
2023-06-22
用途:
配管工事
教育・研究機関

赤水が発生したので配管交換の為購入してみた、効果に期待したい。

対象商品:
38583221
2021-02-27
用途:
配管工事
イケダ 様 (製造業)

現地の材料屋よりも安く手に入りました。使用には全く問題ないものです。

対象商品:
38583212
2015-01-13
用途:
水道管の継手

ネジきり部分への樹脂コーティングが中途半端。
取り付けして2週間後に取外して確認したところ、案の定かなりの錆が発生していた。
これならば、ステンレス製のものを購入したほうが、かえって割安になると思います。
因みに取り付け家屋の水道は、井戸水を使用しております。
エスロコートのほうが、この商品よりも良いのかもしれません。
吉年の商品だったので期待していたのですが、残念です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
なお、不良品が届いた等ご不明な点がございましたら、お手数ですが弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けると幸いです。(商品レビューへのご投稿ですと、確認が遅くなる場合がございます。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする